油圧 コントロールバルブのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
165件の「油圧 コントロールバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧レバー」、「油圧バルブ」、「油圧 バルブ 手動」などの商品も取り扱っております。
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)ランキング1位
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
1台
36,980税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フローコントロールバルブ NACHI(不二越)ランキング2位
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

手動操作弁(ネジ接続型) ダイキン工業ランキング3位
仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁
1台
35,980税込39,578
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)ランキング4位
1個
15,980税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

手動操作弁(JM形) ダイキン工業ランキング5位
ダイキン工業手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.4管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
1個
34,980税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
55,980税込61,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(232種類の商品があります)

1個
25,980税込28,578
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体一般鉱物性作動油バルブ種類流量制御弁
1台
11,980税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
39,980税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは03型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び3最高使用圧力(MPa)21質量(kg)4.8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁
1個
63,980税込70,378
31日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
1台
6,598税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21仕様温度補償フローコントロールバルブ付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本質量(kg)3.7管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)50バルブ種類流量制御弁
1台
55,980税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
39,980税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)2バルブ種類圧力制御弁
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
1個
24,980税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
1台
47,980税込52,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
1個
47,980税込52,778
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
38,980税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)